Referenties
NTN:1R12X16X22
Rubix:A0484169
EAN:4547359250190

Documenten
Productdetails : NTN IR 12X16X22 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x22 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,48 excl. BTW
/ stuk
€ 6,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen