INA RNA 4910 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49..-RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4910-RSR-XL
Rubix:03119301
Fabrikant:0507730200000
EAN:4012802701586
INA RNA 4910 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4910 RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met enkele rij randen bestaande uit een gepolijste buitenring met randen, een naaldkrans en een uitneembare binnenring. Gebruikstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C. Afgedicht door wrijvende afdichtingslip aan één zijde.
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x72x72 mm
Logistiek gewicht163 g
Binnendiameter58 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte22 mm
Serierna..-rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45000 N
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,09 excl. BTW
/ stuk
87,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen