NTN NK 40/20 R + IR 35X40X20 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK40/20R+1R35X40X20

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK40/20R+1R35X40X20
Rubix:A0483804
EAN:4547359128574
NTN NK 40/20 R + IR 35X40X20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 40/20 R + IR 35X40X20 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x50x20 mm
Logistiek gewicht131 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r47000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,88 excl. BTW
/ stuk
28,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen