Referenties
INA:RNA4872-XL
Rubix:03113904
Fabrikant:0507674960000
EAN:4054366701251

Productdetails : INA RNA 4872 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14800 g |
| Binnendiameter | 390 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referentietoerental | 580 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2020000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 740000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.481,62 excl. BTW
/ stuk
€ 7.842,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
