Hoekcontactkogellager FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UO, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7206-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:03024202
Fabrikant:0167251150000
EAN:4012801165938
FAG 7206 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7206 B/XL/TVP/P5/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x62x62 mm
Logistiek gewicht208 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental11200 rpm
Grenstoerental15800 rpm
Nauwkeurigheidp5 (abec 5 / iso class 5)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 146,79 excl. BTW
/ stuk
€ 177,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.