INA NUKRE 62 X/A NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKRE62-X-A
Rubix:03119124
Fabrikant:0069425980000
EAN:4012802442755
INA NUKRE 62 X/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKRE 62 X/A NOKROL


Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x28x28 mm
Logistiek gewicht824 g
Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter62 mm
Serienukre..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 267,24 excl. BTW
/ stuk
€ 323,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen