INA NUTR 2562 A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR2562-A
Rubix:03112228
Fabrikant:0095960460000
EAN:4012802420401
INA NUTR 2562 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 2562 A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x62x62 mm
Logistiek gewicht466 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental4200 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 115,92 excl. BTW
/ stuk
€ 140,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden