Referenties
SKF:NA 4824
Rubix:03052163
Fabrikant:12673
EAN:7316570215281

Productdetails : SKF NA 4824 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 1170 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na 48 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Dikte | 30 mm |
| Norm | ISO 5753-1:2009 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 99000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 255000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,34 excl. BTW
/ stuk
€ 495,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden