INA NUTR 35 X/A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR35-X-A
Rubix:03112242
Fabrikant:0069427760000
EAN:4012802430554
INA NUTR 35 X/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 35 X/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x72x72 mm
Logistiek gewicht630 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2100 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 146,17 excl. BTW
/ stuk
€ 176,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen