Referenties
INA:NATR15
Rubix:03114466
Fabrikant:0005796370000
EAN:4012802057362

Productdetails : INA NATR 15 STEUNROL
Juk type baanrollen NATR, met axiale geleiding, openingafdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9700 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,33 excl. BTW
/ stuk
€ 75,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen