SKF RNA 2204-2RS STEUNROL ZONDER BINNENRING
Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:RNA 2204.2RS
Rubix:03043294
Fabrikant:21257
EAN:7316571100296



Productdetails : SKF RNA 2204-2RS STEUNROL ZONDER BINNENRING
Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers en afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,8x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 152 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17,8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rna |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16100 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,35 excl. BTW
/ stuk
€ 74,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
