Referenties
SKF:NA 22/8.2RSX
Rubix:03042139
Fabrikant:12650
EAN:7316577720115

Productdetails : SKF NA 22/8-2RSX STEUNROL
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 30,5 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na22 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5390 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,07 excl. BTW
/ stuk
€ 50,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen