INA NUTR 50110 A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR50110-A
Rubix:03112268
Fabrikant:0095961600000
EAN:4047643156073
INA NUTR 50110 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 50110 A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x110x110 mm
Logistiek gewicht1690 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1300 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r127000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 284,20 excl. BTW
/ stuk
€ 343,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden