Referenties
SKF:NUTR 4090 A
Rubix:03043026
Fabrikant:94432
EAN:7316570594140

Productdetails : SKF NUTR 4090 A STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een buitenring met een verbeterd gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 1129 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68,2 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 91,5 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,06 excl. BTW
/ stuk
€ 220,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden