MILWAUKEE KLAUWHAMER FIBERGLAS GEBOGEN 570G 4932478658
Klauwhamer Fiberglas gebogen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478658
Rubix:A0878998
Fabrikant:4932478658
EAN:4058546348519

Productdetails : MILWAUKEE KLAUWHAMER FIBERGLAS GEBOGEN 570G 4932478658
Klauwhamer Fiberglas gebogen 570g
Klauwhamer Fiberglas gebogen 570g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | timmerhamer |
| Gewicht | 570 g |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | versterkt gebogen glasvezel (fiberglas) handvat, overgegoten voor betere grip en minder trillingen |
| Materiaal | glasvezel (fiberglas) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 27,90
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
