Referenties
Bahco:3625S-44
Rubix:A0770315
EAN:7314150183920

Productdetails : BAHCO KUNSTSTOF HAMER 1100G 3625S-44
De Bahco 3625S hamer is ontworpen voor slagwerkzaamheden waarbij markeringen op werkstukken zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Hij combineert een stalen steel met een rubberen handgreep en nylon slagkop.
Kenmerken:
Deze hamer is voorzien van een stalen steel die voor de nodige stijfheid zorgt. De rubberen handgreep biedt een goede grip tijdens slagwerkzaamheden. Dankzij de nylon kop kan worden gewerkt op onderdelen die door een conventionele metalen hamer kunnen worden beschadigd of gemarkeerd.
De slagdoppen zijn vervangbaar (Bahco-referentie 3625WL), waardoor de gebruiksduur van het gereedschap kan worden verlengd wanneer de slagdoppen versleten zijn.
Specificaties:
• Huis: staal
• Handgreep: rubber
• Slagdoppen/kop: nylon
• Compatibele reservedoppen: 3625WL
Afmetingen en gewicht per referentie:
• 3625S-28: breedte 79 mm; lengte 262 mm; kopdikte 28 mm; gewicht 350 g
• 3625S-35: breedte 100 mm; lengte 280 mm; kopdikte 35 mm; gewicht 610 g
• 3625S-44: breedte 125 mm; lengte 305 mm; kopdikte 44 mm; gewicht 1.100 g
Kenmerken:
Deze hamer is voorzien van een stalen steel die voor de nodige stijfheid zorgt. De rubberen handgreep biedt een goede grip tijdens slagwerkzaamheden. Dankzij de nylon kop kan worden gewerkt op onderdelen die door een conventionele metalen hamer kunnen worden beschadigd of gemarkeerd.
De slagdoppen zijn vervangbaar (Bahco-referentie 3625WL), waardoor de gebruiksduur van het gereedschap kan worden verlengd wanneer de slagdoppen versleten zijn.
Specificaties:
• Huis: staal
• Handgreep: rubber
• Slagdoppen/kop: nylon
• Compatibele reservedoppen: 3625WL
Afmetingen en gewicht per referentie:
• 3625S-28: breedte 79 mm; lengte 262 mm; kopdikte 28 mm; gewicht 350 g
• 3625S-35: breedte 100 mm; lengte 280 mm; kopdikte 35 mm; gewicht 610 g
• 3625S-44: breedte 125 mm; lengte 305 mm; kopdikte 44 mm; gewicht 1.100 g
Sterke punten
• Beperkt het risico op markeringen op oppervlakken dankzij de nylon slagdoppen
• Biedt een goede robuustheid dankzij het stalen huis
• Biedt een stevige grip dankzij de rubberen handgreep
• Maakt het mogelijk om alleen versleten slagdoppen te vervangen dankzij de Bahco 3625WL-reserveslagdoppen
• Biedt een goede robuustheid dankzij het stalen huis
• Biedt een stevige grip dankzij de rubberen handgreep
• Maakt het mogelijk om alleen versleten slagdoppen te vervangen dankzij de Bahco 3625WL-reserveslagdoppen
Toepassingen
Deze hamer is geschikt voor assemblage-, afstel- en montagewerkzaamheden waarbij onderdelen niet mogen worden beschadigd door directe slagen met een metalen hamer. De hamer kan worden gebruikt in productiewerkplaatsen, bij industriële montagewerkzaamheden en op bouwplaatsen. Hij is geschikt voor werkzaamheden door monteurs, metaalbewerkers, timmerlieden en onderhoudstechnici.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1115 g |
| Type | mallet |
| Sectie | 44 mm |
| Lengte | 305 mm |
| Gewicht | 1100 g |
| Diameter | 44 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Lengte kop | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,08 excl. BTW
/ stuk
€ 48,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
