Referenties
SKF:OR 23.81X2.62-N70
Rubix:04084650
Fabrikant:527662
EAN:7316571703336

Productdetails : SKF O-RING 23,81X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 23,81 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
