FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIFE INOX A24V 115X3X22,23 T42
Offset naaf slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252831169
Rubix:23421861
EAN:8711479106460



Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLIFE INOX A24V 115X3X22,23 T42
Toepassingen
Algemeen gebruik: Universeel. Staal / roestvrij staal. Lange levensduur: Hoog rendement, lange levensduur. Staal / roestvrij staal. Snelle snede: Snelle metaalverwijdering. Staal / roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line long life inox (v-bf42) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 116,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
