Referenties
SKF:11067
Rubix:04080414
Fabrikant:522694
EAN:0085311009393


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 39,65 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11067
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 39,65 mm |
| Breedte | 6,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen