Referenties
Dichtomatik:67019629
Rubix:04111346
Fabrikant:67019629

Productdetails : OLIEKEERRING 300X332X16 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 607 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 332 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,75 excl. BTW
/ stuk
€ 199,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen