Referenties
SKF:25X36X7 CRW1 R
Rubix:04081377
Fabrikant:515861
EAN:0085311007665

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X36X7 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
