Referenties
SKF:35X80X8 CRW1 R
Rubix:04081534
Fabrikant:513079
EAN:0085311013703

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X80X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
