OLIEKEERRING 130X160X13 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67040054
Rubix:04012483
Fabrikant:67040054
OLIEKEERRING 130X160X13 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 130X160X13 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
14,65 excl. BTW
/ stuk
17,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden