Referenties
SKF:52X68X8 CRW1 R
Rubix:04081708
Fabrikant:509488
EAN:0085311023078

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 52X68X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,73 excl. BTW
/ stuk
€ 16,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
