Referenties
SKF:3680
Rubix:04085832
Fabrikant:512707
EAN:0085311002691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,53 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 3680
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Binnendiameter | 9,53 mm |
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ stuk
€ 8,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen