Referenties
Dichtomatik:67185565
Rubix:04010147
Fabrikant:67185565

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 12X28X8 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen