Referenties
SKF:19763
Rubix:A0946902
Fabrikant:517900
EAN:0085311022156


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,62 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 19763
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 66,62 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes