Referenties
SKF:75030
Rubix:04080684
Fabrikant:505649
EAN:0085311039727


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 75030
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 324,3 g |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,24 excl. BTW
/ stuk
€ 121,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen