Referenties
SKF:35X50X10 HMS5 V
Rubix:04082172
Fabrikant:513218
EAN:7316572033210

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X50X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,2 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
