Referenties
SKF:130X160X12 HMS5 RG
Rubix:04084886
Fabrikant:521550
EAN:7316572553527

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 130X160X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123,1 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,35 excl. BTW
/ stuk
€ 18,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
