Referenties
SKF:10X19X7 HMS5 V1
Rubix:04081244
Fabrikant:523440
EAN:7316574557820

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 10X19X7 HMS5 V1
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
