Referenties
SKF:130X160X15 HMS5 RG
Rubix:04084887
Fabrikant:521539
EAN:7316572553534

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 130X160X15 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136,6 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,35 excl. BTW
/ stuk
€ 18,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
