Referenties
SKF:140X170X12 HMS5 RG
Rubix:04084890
Fabrikant:520934
EAN:7316572553602

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 140X170X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120,9 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,61 excl. BTW
/ stuk
€ 21,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
