Referenties
SKF:155X180X15 HMS5 V
Rubix:04084024
Fabrikant:520075
EAN:7316572547717

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 155X180X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151,8 g |
| Binnendiameter | 155 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,18 excl. BTW
/ stuk
€ 86,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
