Referenties

Dichtomatik:49435870
Rubix:04060422
Fabrikant:49435870
V-RING 350 A/NBR60

Technische samenvatting

Binnendiameter315 mm
Buitendiameter345 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 350 A/NBR60


V-ringen zijn axiale afdichtingen met een elastomeer afdichtingselement dat in de matrijs is gevulkaniseerd. Het typische ontwerp van een V-ring bestaat uit het lichaam, de flexibele verbinding en de afdichtingslip.

Sterke punten

-één functie afdichtingselement
Dicht af tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waternevel
Werkt goed in combinatie met roterende asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige installatie
Wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Compenseert zowel lichte axiale bewegingen als hoekverdraaiingen
Beschermt roterende asafdichtingen tegen schurende
Omgevingscondities

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter315 mm
Buitendiameter345 mm
Breedte25 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
€ 30,00 excl. BTW
/ stuk
€ 36,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden