Referenties
SKF:180X210X15 HMS5 V
Rubix:04084056
Fabrikant:518633
EAN:7316572547809

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 180X210X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 241,7 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,43 excl. BTW
/ stuk
€ 119,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
