Referenties
SKF:65X95X10 HMS5 V
Rubix:04082380
Fabrikant:506461
EAN:7316572546604

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 65X95X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,8 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
