Referenties
SKF:32X47X7 HMS5 V
Rubix:04081478
Fabrikant:513917
EAN:7316572033098

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 32X47X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,4 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
