Referenties
SKF:7434
Rubix:04085973
Fabrikant:505754
EAN:0085311005555


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 7434
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen