Referenties
SKF:35X52X7 HMS5 RG
Rubix:04082176
Fabrikant:513193
EAN:7316572033326

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X52X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
