Referenties
SKF:35X72X12 HMS5 RG
Rubix:04083329
Fabrikant:513096
EAN:7316572551707

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X72X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,9 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
