Referenties
SKF:40X68X8 HMS5 RG
Rubix:04082238
Fabrikant:511997
EAN:7316572551455

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X68X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,5 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
