Referenties
Dichtomatik:67174184
Rubix:04116631
Fabrikant:67174184

Productdetails : GAMMA 9RB 90 NBR70
De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,57 excl. BTW
/ stuk
€ 10,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden