Referenties
SKF:45X85X10 HMS5 V
Rubix:04082288
Fabrikant:510705
EAN:7316572546239

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X85X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50,4 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
