Referenties
SKF:50X80X8 HMS5 RG
Rubix:04082314
Fabrikant:509805
EAN:7316572034644

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X80X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,6 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
