Referenties
SKF:50X90X10 HMS5 RG
Rubix:04083469
Fabrikant:509789
EAN:7316572552414

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X90X10 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,5 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
