Referenties
SKF:105X130X12 CRW1 R
Rubix:04083955
Fabrikant:523100
EAN:0085311034883

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 105X130X12 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79,3 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,34 excl. BTW
/ stuk
€ 31,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen