Referenties
SKF:55X70X10 HMS5 V
Rubix:04082330
Fabrikant:508786
EAN:7316572545669

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 55X70X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,4 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
