OLIEKEERRING 12X22X4 A

Oliekeerring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67204981
Rubix:04010120
Fabrikant:67204981
OLIEKEERRING 12X22X4 A

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 12X22X4 A


NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
1,50 excl. BTW
/ stuk
1,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden