ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.11-M16X1.5

Oliepeilglas

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:HFTX.11-M16x1.5
Rubix:A0842834
Fabrikant:13661
EAN:8055007003549
ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.11-M16X1.5

Technische samenvatting

Uitvoeringhftx.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER OLIEPEILGLAS HFTX.11-M16X1.5


De bijzondere vorm van de vergrotende lens vergroot en verbetert de zichtbaarheid zelfs vanuit zijposities.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Uitvoeringhftx.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso
Materiaaltechnopolymeer
Boordiameter11 mm
Vormzeshoekig
2,62 excl. BTW
/ stuk
3,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Uitvoering